Llave de carraca inalámbrica M12FIR38LR-0

N.º do artigo: 4933471500
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
Número de baterias incluídas 0
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933471500
EAN/GTIN 4058546293994
Número do fabricante 4933471500
Número L L00800 369

Descrição

Descripción:

  • Con hasta 75Nm de par máximo y 200rpm, esta herramienta es la solución ideal para usuarios de automoción, mantenimiento y reparación
  • La tecnología líder en la industria FUEL™, combinada con un mecanismo y cuello reforzados, proporciona una mayor durabilidad para el usuario profesional
  • Cuello extendido que añade 82mm adicionales de alcance para un mejor acceso en espacios reducidos
  • Gatillo con velocidad variable proporciona un control total de la herramienta
  • La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada
  • La luz LED ilumina el área de trabajo y el indicador de carga integrado muestra el nivel de batería restante
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Se suministra con un adaptador de 1/4˝
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 200
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 4 (M12 B2)
  • Peso con batería: 1,4
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Longitud [mm]: 363
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 200
  • Máx. Par [Nm]: 75
  • Variante del producto: M12 FIR38LR-0
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: ¼˝-Adaptador

Volumen de suministro:

Sin pilas incluidas, sin cargador incluido, en la caja

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta