Sierra circular inalámbrica M18FCSRH66-0

N.º do artigo: 4933471444
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933471444
EAN/GTIN 4058546290726
Número do fabricante 4933471444
Número L L00800 639

Descrição

Descripción:

  • Proporciona la misma potencia que una sierra circular con cable equivalente, con la capacidad de llegar a realizar hasta 570 cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Su diseño ofrece excelente visibilidad de la línea de corte
  • El disco de 190mm proporciona una profundidad de corte de 66mm que permite cortar hasta tres tableros de OSB apilados
  • Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la seguridad
  • El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con todos los aspiradores MILWAUKEE®
  • Base de magnesio que reduce el peso y maximiza la durabilidad
  • Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo
  • Capacidad de bisel de 53°
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro del orificio [mm]: 30
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 5800
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5. 2 (M18 HB12)
  • Peso con batería: 5,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 5800
  • Variante del producto: M18 FCSRH66-0
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 190
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Hoja de sierra,llave, adaptador para aspiración de polvo

Volumen de suministro:

Sin pilas incluidas, sin cargador incluido, en la caja

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta