Cámara de inspección M18SIC60.

N.º do artigo: 4933471412
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
Tensão da bateria 18 V
Número de baterias incluídas 0
Tipo de produto Herramienta de inspección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933471412
EAN/GTIN 4058546290405
Número do fabricante 4933471412
Número L L00800 4157

Descrição

Descrição:

  • Cámara de 34mm y 1080p HD con zoom panorámico, permitiendo al usuario ampliar la imagen completa
  • 20 LED para una mejor iluminación de la tubería
  • Varilla de empuje de 60m de largo y 12mm de ancho, para facilitar el alcance en tuberías largas manteniendo la flexibilidad para pasar por curvas de 90° y 75mm
  • Suciedad contenida gracias a su diseño completamente cerrado
  • Soporte de goma para colocar el carrete en la parte posterior
  • Asa extensible para facilitar el transporte
  • Sonda incorporada para una fácil localización: 512Hz, 640Hz, 33Hz para ser utilizada por todos localizadores más comunes
  • Trazador incorporado para poder localizar fácilmente la varilla de empuje
  • TICK™ incluido para ONE-KEY™
  • Ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • Equipamiento estándar: 1x cabeza centradora de 115mm y 1x cabeza centradora de 75mm

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 20. 5
  • Cargador incluido: no incluye cargador
  • Variante del producto: M18 SIC60
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 estrella guía de 115 mm, 1 estrella guía de 75 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta