M12FDDXKIT-0X destornillador inalámbrico

N.º do artigo: 4933471332
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933471332
EAN/GTIN 4058546289607
Número do fabricante 4933471332
Número L L00800 335

Descrição

Descripción:

  • Taladro atornillador multicabezal de montador de alto rendimiento MILWAUKEE®, 4 en 1 para proporcionar una máxima versatilidad
  • Sistema de portabrocas desmontable con 4 cabezales diferentes para cubrir multitud de aplicaciones
  • Recepción de 1/4˝ Hex interna que permite reducir la longitud total de la herramienta a 130mm
  • Empuñadura en línea para un máximo control y fácil acceso en espacios reducidos
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, proporciona hasta 34Nm de par
  • Porta accesorios magnético para un mejor acceso a puntas, tornillos y otros pequeños objetos metálicos
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye pilas
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de broca para madera: 28
  • Diámetro de broca para acero: 10
  • Alcance del portabrocas [mm]: 10
  • Tecnología: Brushless
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 0,90
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 28
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 28 Diámetro de perforación en acero [mm]: 10
  • Vano máx. del portabrocas: 10
  • Máx. Par de giro [Nm]: 34
  • Variante del producto: M12 FDDXKIT-0X
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: portabrocas metálico de 10 mm, fijación para tornillo angular, fijación excéntrica, fijación HEX de 6 mm

Volumen de suministro:

Mandril de metal de 10 mm, accesorio de tornillo en ángulo, accesorio excéntrico, accesorio HEX de 6 mm No se incluyen baterías, no se incluye cargador, caja HD

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta