AGV13-125 XSPDEB kit amoladora angular eléctrica

N.º do artigo: 4933471194
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933471194
EAN/GTIN 4058546288228
Número do fabricante 4933471194
Número L L00800 1027

Descrição

Descripción:

  • Potente MOTOR PROTECTOR de 1250W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
  • Sistema de frenado RAPIDSTOP™: consigue parar los accesorios hasta un 50% más rápido que las amoladoras sin freno
  • El diseño más compacto de MILWAUKEE® con solo 160mm de longitud para un manejo más cómodo
  • Arranque suave
  • Función de relé de baja tensión para evitar el arranque accidental
  • Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
  • Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la máquina
  • Tuerca FIXTEC™ para cambio del disco sin llave
  • Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
  • Empuñadura antivibración para reducir la fatiga

Característica:

  • Sistema de batería: Herramientas eléctricas
  • Por tecnología: Cepillado
  • Velocidad en vacío: 12000
  • Diámetro del disco: 125
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: Profundidad de corte [mm]: 33
  • Variante del producto: AGV 13-125 XSPDEB KIT
  • Diámetro de la rueda [mm]: 125
  • Rosca del husillo: M14

Volumen de suministro:

Tapa protectora, empuñadura lateral, tuerca de apriete FIXTEC, juego de apriete, cable de alimentación, maletín de transporte

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta