Tanque M18BPFP-cst para fluidos químicos

N.º do artigo: 4933464964
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Pulverizador a presión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933464964
EAN/GTIN 4058546229092
Número do fabricante 4933464964
Número L L00800 241

Descrição

Descripción:

  • Totalmente compatible con todos los productos SWITCH TANK™
  • Tanque pulverizador de químicos para pesticidas, fertilizantes, tratamientos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, agentes anticongelantes y otros
  • El diseño del tanque semitransparente y con escala de medición permite saber cuánto líquido queda en el tanque
  • El tapón con asa y la boca ancha permiten un fácil transporte y el llenado del tanque
  • Varilla con aplicador engomada para mayor comodidad y con función de bloqueo para tiempos de trabajo prolongados
  • Espacio de almacenamiento de la varilla para ahorrar espacio y evitar daños durante el transporte
  • Filtro incorporado evita que la suciedad entre dentro del tanque
  • Regulación del pulverizador desde disperso hasta un único chorro para ajustarse a diferentes preferencias y aplicaciones
  • Hasta 7,6m de distancia de pulverización
  • Regulador de 5 modos de presión
  • Resistencia UV y química
  • Proporciona hasta 12 tanques de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 4.0Ah

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías: 0
  • Tipo de baterías: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 3,6
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 BPFP-CST
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 x boquilla recta y 1 x boquilla angular, varilla pulverizadora de acero inoxidable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta