Sierra circular inalámbrica M18BLCS66-502X

N.º do artigo: 4933464590
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933464590
EAN/GTIN 4058546225353
Número do fabricante 4933464590
Número L L00800 278

Descrição

Descripción:

  • Sierra circular sin escobillas M18™ con disco de 190mm que proporciona una profundidad de 66mm capaz de cortar 3 tableros de OSB de 19mm a la vez
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Gancho de metal resistente para mejorar su almacenamiento y seguridad
  • El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con todos los aspiradores MILWAUKEE®
  • Pie de aluminio prensado para la máxima durabilidad
  • Luz LED integrado para la iluminación de la zona del trabajo
  • 50° de bisel con un corte de profundidad de 46mm
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 2
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Diámetro de perforación [mm]: 30
  • Tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 5000
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 4,0
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 59
  • Velocidad en vacío [min_1]: 5000
  • Variante del producto: M18 BLCS66-502X
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 190
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: hoja de sierra, tope paralelo, adaptador para aspiración de polvo, llave Allen

Volumen de suministro:

Batería de iones de litio roja de 2 x 18 V / 5,0 Ah, cargador rápido M12-18 FC, caja HD, hoja de sierra, adaptador de succión, guía de corte al hilo, llave

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta