Taladro de impacto inalámbrico M18BLPD2-502X

N.º do artigo: 4933464517
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933464517
EAN/GTIN 4058546224622
Número do fabricante 4933464517
Número L L00800 248

Descrição

Descripción:

  • Diseño de nuevo motor sin escobillas que proporciona un 40% más de par que el modelo anterior, hasta 82Nm
  • Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un buen equilibrio y control, ideal para aplicaciones por encima de la cabeza y en espacios reducidos
  • Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
  • Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ de la herramienta y batería
  • Batería REDLITHIUM™ con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y trabajo durante toda la vida de la batería
  • Velocidad optimizada para un rápido taladrado y fijación (0 - 550/ 0 - 1800rpm)
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la máquina
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/paquetes de batería: 2
  • Tipo de baterías/paquetes de batería: Li-ion
  • Diámetro de broca para madera: 76
  • Diámetro de broca para acero: 13
  • Portabrocas [mm]: 13
  • Tecnología: Brushless
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,1
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 59
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 76
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 76 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Máx. Par de giro [Nm]: 82
  • Velocidad máx. de carrera [min_1]. Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 28.800
  • Variante del producto: M18 BLPD2-502X
  • Voltaje [V]: 18
  • Características de serie: clip para cinturón, empuñadura adicional

Volumen de suministro:

2 baterías de iones de litio rojas de 18 V / 5,0 Ah, cargador rápido M12-18 FC, caja HD, clip para cinturón, asa lateral

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta