Taladro inalámbrico M18BLDD2-502X

N.º do artigo: 4933464515
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933464515
EAN/GTIN 4058546224608
Número do fabricante 4933464515
Número L L00800 226

Descrição

Descripción:

  • Nuevo motor sin escobillas que desarrolla hasta un 40% más de par que el modelo anterior, 82Nm
  • Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente equilibrio y control, ideal para trabajos por encima de la cabeza o espacios confinados
  • Portabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido y mejor agarre del accesorio
  • Sistema inteligente REDLINK™, protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y atornillado (0 - 550/ 0 - 1800rpm)
  • Indicador de carga de la batería y luz LED
  • Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la herramienta de manera fácil y rápida
  • Sistema flexíble de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/paquetes de batería: 2
  • Tipo de baterías/paquetes de batería: Li-ion
  • Diámetro de taladro para madera: 76
  • Diámetro de taladro para acero: 13
  • Portabrocas [mm]: 13
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,0
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 59
  • Máx. Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Máx. Par de giro [Nm]: 82
  • Variante del producto: M18 BLDD2-502X
  • Voltaje [V]: 18
  • Características estándar: clip para cinturón, empuñadura lateral

Volumen de suministro:

2 x 12 V / 5,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador rápido M12-18 FC, caja HD, clip para cinturón, asa lateral

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta