Descripción:
- Cortadora de cable hidráulica FORCE LOGIC™ capaz de cortar cable en menos de 3 segundos con una fuerza de 53kN
- Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®
- Proporciona más potencia, autonomía y durabilidad
- Muy equilibrada y control más fácil incluso trabajando con una sola manoo
- Una única herramienta que proporciona soluciones de corte para cable ACSR, cable de acero, cable trenzado fino o cable de cobre y aluminio estándar
- Fijación rápida que permite al usuario cambiar la mordaza en menos de 15 segundos
- Diseño compacto en línea y mordazas estrechas con cabezal giratorio de 350° que permite cortes sencillos, incluso en espacios reducidos
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- La función de informes ofrece un protocolo completo de actividad y precisión de la herramienta
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Batería incluida: 1 x M18 B2
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
- Sistema de batería: M18
- Número de baterías/baterías: 1
- Tipo de baterías/baterías: Li-ion
- Tecnología: Brushless
- Suministrado: Maletín de transporte
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
- Peso con paquete de baterías: 3,7
- Cargador incluido: M12-18 C
- Estación de carga disponible: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 40
- Variante del producto: M18 ONEHCC-201C ACSR SET
- Voltaje [V]: 18
- Equipamiento de serie: mordaza de corte ACSR
Volumen de suministro:
1 batería de iones de litio roja de 18 V / 2,0 Ah, cargador M12-18FC, estuche de transporte, mordaza de corte ACSR