Taladro de impacto inalámbrico M12FPDX-0

N.º do artigo: 4933464135
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933464135
EAN/GTIN 4058546220808
Número do fabricante 4933464135
Número L L00800 349

Descrição

Descripción:

  • Taladro percutor de extrema versatilidad MILWAUKEE® compacto de alto rendimiento 6 en 1
  • Sistema de portabrocas desmontable con 3 diferentes cabezales para múltiples aplicaciones
  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece hasta 44Nm
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm, adaptador angular de 1/4˝ y adaptador descentrado de 1/4˝
  • Fijación de 1/4˝detrás del portabrocas que permite la reducción del taladro hasta en 138mm de largo
  • Caja de engranajes planetarios totalmente metálico con una durabilidad extrema
  • Luz LED para la iluminación de la zona de trabajo
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de taladro para madera: 35
  • Diámetro de taladro para acero: 13
  • Alcance del portabrocas [mm]: 13
  • Por tecnología: Combustible
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 35
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 35 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Máx. Par de giro [Nm]: 44
  • Velocidad máx. de carrera [min_1]. Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 25.500
  • Variante de producto: M12 FPDX-0
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: portabrocas rápido de 13 mm

Volumen de suministro:

Mandril sin llave de 13 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta