Llave de impacto inalámbrica M18ONEFHIWF12-0X

N.º do artigo: 4933459726
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
Número de baterias incluídas 0
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933459726
EAN/GTIN 4058546028985
Número do fabricante 4933459726
Número L L00800 362

Descrição

Descripción:

  • Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que proporciona 1356Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
  • El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
  • Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1898Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
  • Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera consistente el ajuste de par elegido
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Fijación 1/2˝ con anillo
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,3
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
  • Max. Par [Nm]: 130 / 400 / 1356 / 1356
  • diámetro máx. del tornillo: 33
  • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 550
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1400
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 1750
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 1750
  • Máx. Diámetro perno: M33
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Ralentí (3ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
  • min. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M18 ONEFHIWF12-0X
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

Clip para cinturón, caja HD

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta