Descripción:
- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de longitud de cable
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
- El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Cintas de mochila incorporadas para facilitar el traslado al techo, al desagüe o bajos para facilitar la limpieza
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor durabilidad
- Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
- Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 16mm x 15m
- Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta
- Suministrado con 1 soporte mochila, 2 tambores, 2 cables de 16mm x 15m, 1 juego de cuchillas y herramienta de eliminación
- Acepta otras marcas de cable
- Sistema flexible de bateria: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Batería incluida: 2 x M18 B5
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: 5. 0
- Sistema de batería: M18
- Número de baterías/baterías recargables: 2
- Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
- Por tecnología: Fuel
- RPM al ralentí: 250
- Suministrado: en caja
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
- Peso con batería: 13,4
- Cargador incluido: M12-18 FC
- Estación de carga disponible: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 59
- Velocidad de ralentí [min_1]: 250
- Variante del producto: M18 FFSDC16-502
- Voltaje [V]: 18
- Equipamiento de serie: unidad base, 2 x tambores, 2 x espirales de 16 mm x 15 mm, 1 x juego de accesorios y herramienta de bloqueo
Volumen de suministro:
2 x 18 V / 5,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador rápido M12-18 FC, 2 x tambor en espiral, 2 x 16 mm x 15 m en espiral, juego de accesorios para limpiapipas de 5 piezas.