M18FDCPF10-201C limpiador de tuberías inalámbrico con espiral de 10 mm

N.º do artigo: 4933459685
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
Tipo de produto Dispositivo de limpieza para tubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933459685
EAN/GTIN 4058546028572
Número do fabricante 4933459685
Número L L00800 535

Descrição

Descripción:

  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 15m de longitud de cable
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • El sistema de alimentación con bloqueo CABLE DRIVE™ controla la velocidad de alimentación seleccionada y se ajusta automáticamente a los tamaños de la espiral compatibles para obtener el mejor agarre del espiral al alimentar y trabajar
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Luz LED para iluminar el área de trabajo
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Velocidad en vacío: 600
  • Suministrado: Cubo cerrado
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 6,9
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 25
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 600
  • Variante del producto: M18 FDCPF10-201C
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 10 mm x 10, espiral de 6 m, kit de accesorios de 5 piezas, pasador de desmontaje

Volumen de suministro:

1 batería de iones de litio roja de 18 V / 2,0 Ah, cargador rápido M12-18 FC, cubo, 1 espiral de 10 mm x 10,6 m, juego de accesorios para limpiapipas de 5 piezas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta