Msl2000 mesa de trabajo

N.º do artigo: 4933459617
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Pie soporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933459617
EAN/GTIN 4058546027896
Número do fabricante 4933459617

Descrição

Descripción:

  • Aluminio ligero, fácil de transportar en el lugar de trabajo
  • 1.09 m de largo total, lo cual permite transportarlo dentro de la mayoría de coches y pequeñas furgonetas
  • Extensible por ambos lados, hasta 2,54m extendido
  • Soporta hasta 227kg
  • Patas ajustables para nivelar el banco en terreno irregular
  • Abrazaderas de liberación rápida
  • Topes de altura ajustables
  • Diseño plegable compacto con pestillos de liberación rápida

Característica:

  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 14,0
  • Variante de producto: MSL 2000

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta