Telémetro láser inalámbrico LDM100

N.º do artigo: 4933459278
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
Tipo de produto Distanciómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933459278
EAN/GTIN 4058546002442
Número do fabricante 4933459278
Número L L00800 126

Descrição

Descripción:

  • Fácil de usar por una persona, sistema de apuntar y medir
  • IP54: protección frente al agua y al polvo
  • Unidades de medida: Métrica e Imperial
  • Todos los botones de medición a mano, tanto en el frente como en el lateral de la carcasa
  • Ofrece varias funciones de medición diferentes que permiten a los usuarios sumar y restar valores, calcular la distancia lineal, perímetro, área total y volumen
  • Autonivelación digital que permite tomar la medida automáticamente cuando el medidor alcanza una posición de nivel (0°), aumentando la precisión cuando estamos midiendo largas distancias
  • Medición fácil de altura y longitud indirecta mediante la característica de autonivelado para mejorar la comodidad del usuario en situaciones de medición difíciles
  • Gran pantalla de 3 líneas de 50mm de diámetro
  • Display LCD multicolor para una visibilidad optimizada
  • La pantalla muestra las tres últimas mediciones y el historial muestra las últimas 30 mediciones
  • Bisagra plegable de 3 posiciones incorporada para fácil medición en esquina / borde
  • Función de autoapagado e indicador de batería baja
  • Carcasa delgada para una fácil manipulación y bolsa de transporte de nailon para un transporte seguro

Característica:

  • Batería incluida: 2 x AAA
  • Batería: 2 x AAA
  • Tipo de pilas/baterías: 2 x AAA
  • Alcance [m]: 0,15 - 100
  • Alcance operativo: 0. 15 - 100
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,14 (2 x AAA)
  • Peso con paquete de baterías: 0,14
  • Variante del producto: LDM 100
  • Equipamiento de serie: Bolsa de nylon

Volumen de suministro:

2 pilas AAA, bolsa de transporte

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta