Descrição:
- El cortador de cable hidráulico FORCE LOGIC™ corta cables ACSR/ACSS en menos de 9 segundos con 77.8kN de fuerza
- Diseño de mordaza (pendiente de patente) permite la apertura con solo 2 dedos, mejorando la alineación de la herramienta y proporcionando un uso más fácil con guantes de clase 3
- El cable cierra automáticamente la mordaza, proporcionando un cierre con manos libres y cortes medios más fáciles
- Diseño totalmente equilibrado que ofrece el mejor control
- Corta cables ACSR/ACSS hasta 44mm
- Cabeza giratoria de 340° alimentada por una bomba hidráulica de 77.8kN, ofrece cortes más rápidos para mejorar la productividad
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- La función de informes ofrece un protocolo completo de actividad y precisión de la herramienta
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Batería incluida: 1 x M18 B51 x M18 B2
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
- Sistema de batería: M18
- Número de baterías/baterías: 2
- Tipo de baterías/baterías: Li-ion
- Por tecnología: Cepillado
- Suministrado: Maletín de transporte
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 6,0 (M18 B2)
- Peso con paquete de baterías: 6,0
- Cargador incluido: M12-18 FC
- Estación de carga disponible: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 59
- Variante del producto: M18 HCC45-522C
- Voltaje [V]: 18
Material fornecido:
1 batería de iones de litio roja de 18 V / 5,0 Ah, 1 batería de iones de litio roja de 18 V / 2,0 Ah, cargador M12-18FC, maletín de transporte.