Destornillador de construcción inalámbrico M18FSGC-202X

N.º do artigo: 4933459199
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933459199
EAN/GTIN 4002395289943
Número do fabricante 4933459199

Descrição

Descripción:

  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de potencia
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía
  • Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
  • Ajuste peciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de acabado en cada aplicación
  • Alimentador desmontable que permite al usuario usar el atornillador solo o con una ristra de tornillos
  • Diseño intiutivo del alimentador que permite la fácil limpieza del polvo de la placa
  • Alimentador reforzado para protegerlo contra la caída de la herramienta
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga de la batería
  • LED para iluminar la zona de trabajo
  • Clip totalmente metálico para colgar la herramienta
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 4500
  • Suministrado: HD Box
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 2,0
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 26
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 4500
  • Variante del producto: M18 FSGC-202X
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

2 x 18 V / 2,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador rápido M12-18 FC, accesorio de cargador, clip para cinturón, caja HD.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta