Llave de impacto inalámbrica M18ONEIWF12-0X

N.º do artigo: 4933459198
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
Número de baterias incluídas 0
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933459198
EAN/GTIN 4002395289936
Número do fabricante 4933459198
Número L L00800 185

Descrição

Descrição:

  • M18 FIW12 con tecnología ONE-KEY™
  • Conexión via Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™
  • Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades
  • Control de velocidad, par de apriete, control LED y velocidad de comienzo y final
  • Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la máxima precisión en cada repetición de la aplicación
  • Programación/guardado de los perfiles para garantizar el máximo control
  • Selección entre una gama de perfiles de aplicación o rápido configurado de perfiles propios para garantizar los mejores resultados en cada aplicación
  • Guardado de hasta 4 selecciones personales en la memoria para permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo
  • La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 1,8
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Máx. Par [Nm]: 40/120/220/300
  • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 900
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1400
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 1900
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 2500
  • velocidad mín. velocidad de impacto: 1300
  • Variante del producto: M18 ONEIWF12-0X
  • velocidad de impacto [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • voltaje [V]: 18

Material fornecido:

Sin baterías incluidas, sin cargador incluido, caja HD

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta