Amoladora angular AGVK24-230

N.º do artigo: 4933451413
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933451413
EAN/GTIN 4002395161683
Número do fabricante 4933451413

Descrição

Descripción:

  • Potente motor de 2400W con revestimiento contra el polvo para incrementar la durabilidad y ofrecer un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones
  • Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una caída de tensión
  • Embrague de seguridad que protege al usuario del efecto de retroceso
  • Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
  • Arranque suave
  • Diseño extremadamente compacto con un tamaño de 485mm y un peso de 5.4Kg para un manejo más cómodo
  • Empuñadura antivibración con 2 posiciones para reducir la vibración y hacer más cómodo el trabajo
  • Protector de seguridad de cierre rápido resistente para un ajuste sencillo
  • Acceso directo a las escobillas para su cambio rápido y sencillo
  • Cable engomado de 4m

Característica:

  • Profundidad de corte [mm]: 68
  • Variante del producto: AGVK 24-230 EK
  • Diámetro de la rueda [mm]: 230
  • Hilo del husillo: M 14

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, funda protectora, asa adicional AVS.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta