M18BJS-402C rompecabezas de la batería

N.º do artigo: 4933451389
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
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933451389
EAN/GTIN 4002395157976
Número do fabricante 4933451389
Número L L00800 52

Descrição

Descripción:

  • Motor MILWAUKEE® de alto rendimiento que proporciona 2800cpm para cortes rápidos
  • Electrónica REDLINK™ de protección contra la sobrecarga que protege a la máquina y a la batería, convirtiéndola en la más duradera de su categoría
  • Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido de la segueta
  • Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 – 45°
  • 5 posiciones pendulares para incrementar el rendimiento de corte
  • Luz LED para iluminar la pieza de trabajo
  • Soplado de polvo que mantiene la línea de corte limpia
  • Protector de base suave desmontable para evitar los arañazos al cortar material blando
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 2,5
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 135
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 10
  • Variante del producto: M18 BJS-402C
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 x hoja de sierra, adaptador para aspiración de polvo, cubierta antipolvo, suela deslizante de plástico
  • Profundidad de corte (en madera): 135
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

Volumen de suministro:

2 x batería de iones de litio roja de 18 V / 4,0 Ah, cargador M12-18C, suela deslizante, 1 hoja de sierra, maletín de transporte

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta