Llave de impacto angular M12BRAID-0

N.º do artigo: 4933451247
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933451247
EAN/GTIN 4002395167715
Número do fabricante 4933451247
Número L L00800 180

Descrição

Descripción:

  • Atornillador de impacto angular compacto que mide solo 287mm, ideal para trabajos en espacios confinados
  • Electrónica REDLINK™ con protección contra la sobrecarga que proporciona la mejor durabilidad de su clase
  • Caja de engranajes metálica duradera y par máximo de 68Nm
  • Diseño de la cabeza compacto con un diámetro de 35.6mm
  • Diseño Multi-empuñadura para poder situar las manos en múltiples posiciones y el máximo comodidad
  • Fijación hexagonal 1/4˝ para cambio rápido y fácil de utilizar con una sola mano
  • Monitorización individual de las celdas de las baterías para optimizar la autonomía y la durabilidad
  • Indicador de carga y luz LED incluída
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Tecnología: Cepillado
  • RPM al ralentí: 2425
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con batería: 1,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 2425
  • Máx. Par [Nm]: 68
  • Ritmo de carrera mín. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M12 BRAID-0
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 3300
  • Voltaje [V]: 12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta