Amoladora angular AG800E

N.º do artigo: 4933451211
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933451211
EAN/GTIN 4002395260188
Número do fabricante 4933451211
Número L L00800 1422

Descrição

Descripción:

  • Potente motor de 800W para múltiples aplicaciones con solo 2.0Kg de peso para facilitar su uso prolongado
  • Diseño compacto y delgado con buen agarre, con un diámetro de solo 194mm para un agarre más cómodo
  • Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
  • Arranque suave para comienzo preciso
  • Caja de engranajes de gran durabilidad
  • Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
  • Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la pieza de trabajo, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas limitadas

Característica:

  • Profundidad de corte [mm]: 33
  • Variante del producto: AG 800-125 E
  • Diámetro de la rueda [mm]: 125
  • Rosca del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Capó protector de ajuste rápido, Empuñadura lateral, Brida, Tuerca de brida, Cable, Llave

Volumen de suministro:

Volumen de suministro Cable de alimentación de 4 m, cubierta protectora, mango adicional, juego de sujeción.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta