Descripción:
- Nuevo motor compacto sin escobillas en las herramientas FORCE LOGIC™ de crimpado, conexiones un 10% más rápidas y 20% más de duración
- Indicador de presión FORCE LOGIC™: proporciona confirmación visual de una conexión de calidad
- Para trabajar con una sola mano por encima de la cabeza y en espacios reducidos
- Diseño en línea más compacto con un 13% menos de peso para una fácil utilización
- Comunicación entre la batería y la máquina: el prensado no va a comenzar en caso de poca carga en la batería para prevenir ante prensados incompletos
- Se realiza un chequeo del estado de carga de la batería para asegurar que se realiza un prensado completo
- FORCE LOGIC™ fiabilidad de por vida: sin límite de ciclos de prensado dentro de los 3 años de intervalo entre mantenimiento
- Trabaja con diámetros de tubo en cobre hasta 108mm y 110mm en composite
- Recepción universal de tenaza, podemos fijar la mayoría de las tenazas disponibles en el mercado
- Indicador de carga y luz LED integrado
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Batería incluida: 2 x M18 B2
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
- Sistema de batería: M18
- Número de baterías/baterías: 2
- Tipo de baterías/baterías: Li-ion
- Tecnología: Brushless
- Suministrado: Maletín de transporte
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
- Peso con paquete de baterías: 2,9
- Cargador incluido: M12-18 C
- Estación de carga disponible: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 40
- Variante del producto: M18 BLHPT-202C M-SET
- Voltaje [V]: 18
- Equipamiento de serie: 3x mordazas de prensado de perfil M (15, 22, 28 mm)
Volumen de suministro:
Batería de iones de litio roja de 2 x 18 V / 2,0 Ah, cargador M12-18C, 3 mordazas de presión de perfil M (15, 22, 28 mm), maletín de transporte.