Descripción:
- Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
- Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
- Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una caída de tensión
- Cubierta frontal magnética desmontable para un perfecto trabajo en esquinas y cerca de paredes
- Cubierta frontal almacenable, cuando se retira para trabajar en zonas restringidas
- Ajuste de profundidad flexible que permite usar los segmentos completos de la copa
- Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
- El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de MILWAUKEE® utilizando el adaptador ″click-system″ suministrado con los aspiradores
- Diseño en ángulo de la empuñadura que permite realizar una mayor presión que debe aplicarse en todas las posiciones
- Escobillas reemplazables en caso de desgaste
- Suministrado con 4m de cable engomado, empuñadura de arco, protector con extractor de polvo, copa de 125mm
Característica:
- Diámetro del disco: 125
- Diámetro del eje: 14
- Suministrado: Caja HD
- Peso [kg]: 2,6
- Velocidad en vacío [min_1]: 2800 - 11.000
- Potencia absorbida [W]: 1550
- Velocidad en vacío máx.: 11000
- Profundidad de corte máx.: 28
- Máx. Profundidad de corte [mm]: 28
- velocidad min. Velocidad en vacío: 2800
- Variante de producto: AGV 15-125 XE DEG-SET
- Diámetro de rueda [mm]: 125
- Rosca de husillo: M 14
Volumen de suministro:
Cable de red 4 m, mango adicional AVS, campana de aspiración para trabajos de corte, disco de corte de diamante DUH 125 mm, HD BOX