Aspirador de mano inalámbrico M12HV-0

N.º do artigo: 4933448390
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933448390
EAN/GTIN 4002395262908
Número do fabricante 4933448390
Número L L00820 36

Descrição

Descripción:

  • Potencia suficiente de aspiración para madera, metal y diferentes materiales
  • La ventana transparente permite ver la cantidad de suciedad acumulada
  • El interruptor con bloqueo reduce la fatiga durante el uso prolongado
  • Accesorios versátiles para limpieza de áreas pequeñas o grandes
  • Diseño compacto que facilita la limpieza en espacios de difícil acceso
  • Boquilla con sistema antipérdida que evita la caída o derrame de la suciedad
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías: 0
  • Tipo de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M12 HV-0
  • Diámetro de la manguera [mm]: 22,5
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: Volumen de suministro: Filtro, tubo de prolongación de 0,4 m, boquilla para hendiduras y boquilla para suciedad gruesa

Volumen de suministro:

Filtro, tubo de extensión de 0,4 m, boquilla para ranuras, boquilla para suciedad gruesa

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta