Descripción:
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, 10 veces más duradero y más del doble de autonomía comparado con otras soluciones sin cable
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Gran capacidad de corte de 125mm x 125mm
- Selector de velocidad variable de 5 etapas desde 0 - 116m/min
- Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para cambiar la hoja de sierra de forma rápida y fácil
- Gancho sólido de metal para el almacenaje rápido y fácil
- Diseño de carcasa del motor metálica y delgada y LED que ilumina la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Batería incluida: 2 x M18 B5
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
- Sistema de batería: M18
- Número de baterías/baterías: 2
- Tipo de baterías/baterías: Li-ion
- Por tecnología: Fuel
- Suministrado: Maletín de transporte
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 7,3 (M18 B5)
- Peso con paquete de baterías: 7,3
- Cargador incluido: M12-18 FC
- Estación de carga disponible: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 59
- Variante del producto: M18 CBS125-502C
- Voltaje [V]: 18
- Equipamiento de serie: 1 hoja de sierra
Volumen de suministro:
2 x 18 V/5,0 Ah batería roja de iones de litio, cargador M12-18C, hoja de sierra bimetálica, maletín de transporte