Descripción:
- Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
- Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
- Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una caída de tensión
- Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la máquina
- Ajuste de profundidad sin llave desde 5 a 28mm
- Apertura sin llave para cambiar el disco fácil y rápidamente
- Guía de corte con indicador de línea de corte que previene la torsión y ofrece el mejor control de trabajo
- Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
- El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de MILWAUKEE® utilizando el adaptador ″click-system″ suministrado con los aspiradores
- Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga
- Suministrado con 4m de cable engomado, protector de cambio rápido, disco de diamante de DUH 125mm
Característica:
- Velocidad en vacío: 11000
- Diámetro del disco: 125
- Diámetro del husillo: 14
- Suministrada: Caja HD
- Peso [kg]: 2,6
- Velocidad en vacío [min_1]: 11.000
- Potencia absorbida [W]: 1550
- Profundidad de corte máx.: 28
- Profundidad de corte máx. [mm]: 28
- Profundidad de corte máx. [mm]: 15 Profundidad de corte [mm]: 28
- Variante de producto: AGV 15-125 XC DEC-SET
- Diámetro de rueda [mm]: 125
- Rosca de husillo: M 14
Volumen de suministro:
Cable de red de 4 m, asa de proa, campana de aspiración para trabajos de lijado, disco de copa de diamante de 125 mm, caja HD