M18BMT-421C batería multitool

N.º do artigo: 4933446210
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933446210
EAN/GTIN 4002395004911
Número do fabricante 4933446210
Número L L00800 125

Descrição

Descripción:

  • Solución a batería versátil para aplicaciones de corte y renovación
  • Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la herramienta y a la batería
  • Velocidad variable (12000 - 18000rpm) y oscilación derecha/izquierda de 3.4° apta para trabajos profesionales tanto en metal, madera y plástico
  • Cambio rápido de la hoja FIXTEC™, incluye adaptador universal que acepta accesorios de la competencia
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Tope de profundidad de corte que previene el corte accidental
  • Kit de aspiración único con posibilidad de trabajar en AC y DC, para mantener el espacio limpio
  • La mejor iluminación del área de trabajo
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,7
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Velocidad en vacío [min_1]: 12000 - 18000
  • Velocidad en vacío máx.: 18000
  • Velocidad en vacío min. Revoluciones en vacío: 12000
  • Variante de producto: M18 BMT-421C
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 x batería de iones de litio de 18 V/4,0 Ah + 1 x batería de iones de litio rojos de 18 V/2,0 Ah, cargador M12-18C, adaptador para accesorios de uso comercial, hoja de sierra de inmersión, disco de lijado, 5 x papel de lija, adaptador para sistema de aspiración externo, tope de profundidad, cubierta protectora para cambio de herramienta, maletín de transporte

Volumen de suministro:

1 x 18 V / 4.0 Ah + 1 x 18 V / 2.0 Ah batería de iones de litio roja, cargador M12-18C, adaptador para accesorios estándar, hoja de sierra de inmersión, almohadilla de lijado, 5 x papel de lija, adaptador para sistema de aspiración externo, tope de profundidad, funda protectora para cambio de herramientas, maletín de transporte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta