Descripción:
- Solución a batería versátil para aplicaciones de corte y renovación
- Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la herramienta y a la batería
- Velocidad variable (12000 - 18000rpm) y oscilación derecha/izquierda de 3.4° apta para trabajos profesionales tanto en metal, madera y plástico
- Cambio rápido de la hoja FIXTEC™, incluye adaptador universal que acepta accesorios de la competencia
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Tope de profundidad de corte que previene el corte accidental
- Kit de aspiración único con posibilidad de trabajar en AC y DC, para mantener el espacio limpio
- La mejor iluminación del área de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Batería incluida: No incluye baterías
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
- Sistema de batería: M18
- Número de baterías/baterías recargables: 0
- Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
- Por tecnología: Cepillado
- Suministrado: en caja
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 7 (M18 B2)
- Peso con paquete de baterías: 1,7
- Cargador incluido: No incluye cargador
- Estación de carga disponible: No
- Velocidad en vacío [min_1]: 12000 - 18000
- Velocidad en vacío máx.: 18000
- Velocidad en vacío mín. [min_1]: 12000 - 18000
- Velocidad en vacío máx.: 18000
- Velocidad en vacío mín.: 12000
- Velocidad en vacío mín. Velocidad en vacío: 12000
- Variante del producto: M18 BMT-0
- Voltaje [V]: 18
- Equipamiento de serie: Adaptador para accesorios estándar, hoja de sierra de inmersión, disco de lijado, 5 x papel de lija,
Volumen de suministro:
Adaptador para accesorios estándar, hoja de sierra de inmersión, almohadilla de lijado, 5 x papel de lija,