Martillo rotativo inalámbrico M18BH-0

N.º do artigo: 4933443320
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933443320
EAN/GTIN 4002395003730
Número do fabricante 4933443320
Número L L00820 123

Descrição

Descripción:

  • El mejor ratio peso-potencia de su clase, 2,5kg y 1,2 J (EPTA)
  • Motor de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso-potencia
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad en su clase
  • Selector de 2 modos: martillo rotativo o solo rotación para una máxima versatilidad
  • Bajo nivel de vibración 10.3 m/s²
  • Perforación optimizada de 4 a 10mm, capacidad máxima de 16mm
  • Interruptor con función reversible ideal para aplicaciones de fijación
  • Cuello de 43mm, compatible con el extractor de polvo M12 DE
  • Indicador del nivel de carga de la batería
  • Luz LED que ilumina la zona de trabajo
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de perforación para hormigón: 16
  • Diámetro de perforación para madera: 16
  • Diámetro de perforación para acero: 10
  • Por tecnología: Cepillado
  • RPM al ralentí: 1300
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2. 5 (M18 B4)
  • Peso con batería: 2,5
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 1300
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 16
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 0 Diámetro de perforación en madera [mm]: 16
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 16 Diámetro de perforación en acero [mm]: 10
  • Energía máx. de impacto único: 1,2
  • Máx. Índice de impacto [min_1]: 7000
  • Variante de producto: M18 BH-0
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 1,2
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Empuñadura adicional con tope de profundidad de perforación

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta