Descripción:
- La prensadora más pequeña y ligera del mercado: pesa solo 1.8Kg proporcionando un manejo más cómodo
- Diseño con una sola mano (pendiente de patente) que permite trabajar en zonas restringidas
- Indicador de presión: confirma que la conexión se ha realizado correctamente
- Rango de presión de hasta 35mm en tubo de metal y 40mm en composite
- Comunicación batería-herramienta: el prensado no comienza si no existe suficiente carga de batería para completar el prensado
- Una comprobación del nivel de batería previo al prensado asegura que existe suficiente carga para completar cada prensado
- Intervalos de mantenimiento: la avanzada electrónica cuenta los ciclos de prensado y notifica al usuario cuando la herramienta alcanza el intervalo de calibración
- Preciso indicador del estado de la batería de 4 pasos
- Fiabilidad a largo plazo: 40.000 ciclos entre cada inspección, líder de la industria
- La herramienta no dejará de funcionar una vez llegue a los 40.000 ciclos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
Característica:
- Batería incluida: 2 x M12 B2
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
- Sistema de batería: M12
- Número de baterías/baterías: 2
- Tipo de baterías/baterías: Li-ion
- Suministrado: Maletín de transporte
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
- Peso con paquete de baterías: 1,8
- Cargador incluido: C12 C
- Estación de carga disponible: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 40
- Variante del producto: M12 HPT-202C TH-SET
- Voltaje [V]: 12
- Equipamiento de serie: 3x mordazas de prensado de perfil TH (16, 20, 26 mm)
Volumen de suministro:
2 x 12 V / 2,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador rápido C12 C, 3 x mordazas de presión de perfil TH (16, 20, 26 mm), maletín de transporte