Prensa de cartuchos inalámbricos M12PCG/310C-0

N.º do artigo: 4933441783
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Bomba de grasa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933441783
EAN/GTIN 4002395002269
Número do fabricante 4933441783
Número L L00820 138

Descrição

Descripción:

  • Más de 1780N de fuerza
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Óptimo rendimiento con todos los adhesivos, incluso con temperaturas frías
  • Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
  • Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
  • Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del cartucho
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador del nivel de carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías: 0
  • Tipo de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Se entrega: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 9 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M12 PCG/310C-0
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: soporte para cartuchos de 310 ml, barra de empuje

Volumen de suministro:

Soporte de cartucho de 310 ml, varilla de empuje

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta