Descripción:
- Más de 1780N de fuerza
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Su diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
Característica:
- Batería incluida: 1 x M12 B2
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
- Sistema de batería: M12
- Número de baterías/baterías: 1
- Tipo de baterías/baterías: Li-ion
- Por tecnología: Cepillado
- Suministrado: Bolsa de herramientas
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
- Peso con paquete de baterías: 1,9
- Cargador incluido: C12 C
- Estación de carga disponible: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 40
- Variante del producto: M12 PCG/400A-201B
- Voltaje [V]: 12
- Equipamiento de serie: portabolsas de papel de aluminio de 400 ml, barra de empuje.
Volumen de suministro:
1 batería de iones de litio roja de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12 C, soporte de bolsa de papel de aluminio de 400 ml, varilla de empuje, bolsa de transporte