Sierra oscilante SSPE1300Rx

N.º do artigo: 4933440590
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933440590
EAN/GTIN 4002395001095
Número do fabricante 4933440590
Número L L00820 78

Descrição

Descripción:

  • Alto rendimiento de corte gracias a su motor de 1300W combinado con su carrera de 32mm
  • Embrague de seguridad patentado
  • Aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la segueta
  • Empuñadura rotativa hasta 360° para una posición de trabajo adecuada y eficaz
  • Fijación de sistema FIXTEC™ que permite cambiar rápida y fácilmente la segueta
  • El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración (12.5 m/s²)
  • Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-máximo control de velocidad
  • Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
  • Suministrada con una segueta SAWZALL™ y 4m de cable

Característica:

  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 4,2
  • Entrada de potencia [W]: 1300
  • Variante de producto: SSPE 1300 RX
  • Equipamiento de serie: Cable de red 4 m, 2 x hoja de sierra, Maletín de transporte

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta