Amoladora de ángulo suave DMS AGV22-230

N.º do artigo: 4933431860
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933431860
EAN/GTIN 4002395243877
Número do fabricante 4933431860
Número L L00820 64

Descrição

Descrição:

  • Potente motor de 2200W con inducido protegido para una mayor durabilidad y rendimiento en todo tipo de aplicaciones
  • Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.4Kg para un transporte más cómodo
  • Arranque suave
  • Protector de ajuste rápido con llave
  • Empuñadura con sistema antivibración AVS en 2 posiciones para un menor número de vibraciones y un trabajo más cómodo
  • Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
  • Cable engomado de 4m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 6600
  • Diámetro del disco: 230
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 5,4
  • Velocidad en vacío [min_1]: 6600
  • Consumo de potencia [W]: 2200
  • Profundidad de corte máx.: 68
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 68
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 68
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 68. Profundidad de corte [mm]: 68
  • Variante de producto: AGV 22-230 DMS
  • Diámetro de rueda [mm]: 230
  • Rosca de husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de red 4 m, caperuza protectora, empuñadura adicional AVS, juego de sujeción

Material fornecido:

Cable de red de 4 m, funda protectora, empuñadura adicional AVS, juego de sujeción.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta