Amoladora angular AG22-180

N.º do artigo: 4933431830
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933431830
EAN/GTIN 4002395243846
Número do fabricante 4933431830
Número L L00800 1535

Descrição

Descripción:

  • Potente motor de 2200W con inducido protegido para una larga vida útil y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones
  • Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.2Kg para un transporte cómodo
  • Protector de ajuste rápido con llave
  • Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa

Característica:

  • Velocidad en vacío: 8500
  • Diámetro del disco: 180
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 5,1
  • Velocidad en vacío [min_1]: 8500
  • Consumo de potencia [W]: 2200
  • Profundidad de corte máx.: 43
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 43
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 43 Profundidad de corte [mm]: 43
  • Variante del producto: AG 22-180 DMS
  • Diámetro de la rueda [mm]: 180
  • Rosca del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: capó de protección de ajuste rápido, empuñadura lateral, brida, tuerca de brida, cable de red, llave de tuercas

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, funda protectora, empuñadura adicional AVS, juego de sujeción.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta