Banco de trabajo msl1000

N.º do artigo: 4933428970
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933428970
EAN/GTIN 4002395241729
Número do fabricante 4933428970
Número L L00820 225
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Aluminio muy ligero, fácil de transportar
  • 1.08m longitud total, ajustándose a la mayoría de pequeñas furgonetas y coches
  • Extensible hasta 2,08m
  • Permite sujetar hasta 180kg de carga
  • Regulador de altura nivelador en una pata
  • Soporte de liberación rápida
  • Ajuste de altura para nivelar en caso de terreno irregular
  • Diseño plegable compacto

Característica:

  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 17,0
  • Variante de producto: MSL 1000
  • Equipamiento de serie: sólo mesa de trabajo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta