Taladro de diamante DD3-152

N.º do artigo: 4933428000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Taladradora de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933428000
EAN/GTIN 4002395239801
Número do fabricante 4933428000

Descrição

Descripción:

  • Potente motor de 1900W
  • Rango de velocidad óptimo para trabajar con coronas pequeñas y grandes
  • Arranque suave con control de velocidad sin escalonamiento
  • Indicador LED de temperatura de protección térmica del motor
  • Embrague de seguridad
  • Conexión segura y rápida del motor para facilitar su uso y un mínimo nivel de vibraciones
  • Empuñadura en L para una mejor distribución del peso
  • Caja de engranajes de 3 velocidades
  • 5m de cable con PRCD
  • Suministrado con conector para extracción de polvo y llave de 32mm y 41mm

Característica:

  • Diámetro del taladro para hormigón: 152
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 6,5
  • Potencia de entrada [W]: 1900
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 152
  • Variante de producto: DD 3-152
  • Equipamiento de serie: Cable de red de 5 m, empuñadura adicional extralarga, dispositivo de suministro de agua con acoplamiento Gardena para perforación en húmedo, llave fija de 32 mm y 41 mm, adaptador de aspiración, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de alimentación de 5 m, mango adicional extralargo, dispositivo de suministro de agua con acoplamiento Gardena para taladrar en húmedo, llaves de boca de 32 mm y 41 mm, adaptador de aspiración, maletín de transporte.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta