Multitool de batería 0

N.º do artigo: 4933427180
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933427180
EAN/GTIN 4002395239276
Número do fabricante 4933427180
Número L L00820 102

Descrição

Descripción:

  • Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
  • La velocidad variable (5000 – 20000rpm) y oscilación 1,5° a dcha / izda permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en materiales tales como metal, madera y plástico
  • Acepta accesorios de la competencia
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador del nivel de carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • Llave allen, 1x adaptador, 1x cuchilla de incisión 112, 1x plato de pulido/lijado, 3x grano 60, 3x grano 80, 3x grano 120, 3x grano 240

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Peso con batería: 1,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna disponible: No
  • Ritmo de giro en vacío [min_1]: 5000 - 20.000
  • Ritmo de giro en vacío máx.: 20000
  • Ritmo de giro en vacío mín. [min_1]: 5000 - 20.000
  • Ritmo de giro en vacío máx.: 20000
  • Ritmo de giro en vacío min. Velocidad en vacío: 5000
  • Variante del producto: C12 MT-0
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: adaptador, llave Allen, hoja de sierra de inmersión, disco de lijado, 3 hojas de lija 60/80/120/240

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta