Banco de trabajo msl3000

N.º do artigo: 4933411565
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933411565
EAN/GTIN 4002395236213
Número do fabricante 4933411565
Número L L00820 97

Descrição

Descripción:

  • Ligera y con ruedas, siendo fácil de transportar
  • Se recoge hasta 120mm gracias a su diseño compacto
  • Extensible hasta 3m
  • Hace fácil el corte de piezas largas
  • Soporta un peso máximo de hasta 250Kg
  • Regulador de altura nivelador en una pata
  • 81cm altura cómoda de trabajo
  • Soportes ajustables para piezas para soportar piezas más largas
  • Fácil montaje, montándose en segundos
  • Rodillos de soporte de material

Característica:

  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 23,0
  • Variante de producto: MSL 3000
  • Equipamiento de serie: sólo mesa de trabajo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta