Amoladora recta DG7E

N.º do artigo: 4933391200
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933391200
EAN/GTIN 4002395231928
Número do fabricante 4933391200
Número L L00820 273

Descrição

Descripción:

  • El eje alargado permite llegar a zonas de difícil acceso
  • Control de velocidad electrónico
  • Velocidad reducida máximo 7.000rpm para lijar y moler metal
  • Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
  • Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza de 6mm y cable de 4m

Característica:

  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 1,5
  • Velocidad en vacío [min_1]: 3000 - 7000
  • Potencia absorbida [W]: 600
  • Velocidad en vacío máx.: 7000
  • Diámetro de sujeción máx.: 8
  • Diámetro de sujeción máx. [mm]: 6 + 8
  • Velocidad en vacío min. Velocidad en vacío: 3000
  • Variante de producto: DG 7 E
  • Equipamiento de serie: Cable de red 4 m, pinza de sujeción 6/8 mm, llave fija SW 15/SW 17

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, pinza de 6/8 mm, llave de boca SW 15 / SW 17.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta