Amoladora recta DGL30E

N.º do artigo: 4933385120
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933385120
EAN/GTIN 4002395230037
Número do fabricante 4933385120
Número L L00820 259

Descrição

Descripción:

  • Cuello largo para un fácil acceso a zonas difíciles
  • Arranque suave electrónico
  • Control de velocidad electrónico
  • Alta velocidad en vacío 30.000rpm
  • Caja de engranajes para una alta rotación precisa gracias a sus 2 cojinetes en el eje
  • Escobillas autodesconectantes
  • Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza de 6mm y cable de 4m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 10000
  • Variante de producto: DGL 30 E
  • Equipamiento de serie: Cable de red 4 m, mandril de pinza 6 mm, llave fija SW 15 / SW 17

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, pinza de 6 mm, llave de boca SW 15 / SW 17.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta