Fresado de ranuras de pared wcs45

N.º do artigo: 4933383350
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo cincelador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933383350
EAN/GTIN 4002395229086
Número do fabricante 4933383350
Número L L00820 124

Descrição

Descripción:

  • Potente motor de 1900W
  • Protección contra la sobrecarga
  • Profundidad de corte y anchura de corte ajustable
  • Empuñadura TILT-LOK™
  • Empuñadura engomada Softgrip
  • Conexión de extracción de polvo
  • Suministrado con 2 discos de diamante, cincel especial y llaves

Característica:

  • Velocidad en vacío: 5800
  • Diámetro del disco: 150
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 6,6
  • Velocidad en vacío [min_1]: 5800
  • Potencia absorbida [W]: 1900
  • Ancho de corte máx.: 45
  • Profundidad de corte máx.: 45
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 45
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 45
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 45
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 45 Profundidad de corte [mm]: 45
  • Variante del producto: WCS 45
  • Diámetro de la rueda [mm]: 150
  • Anchura de corte [mm]: 45
  • Hilo del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de red de 4 m, 2 x discos de corte diamantados DSU, empuñadura adicional, llave tensora, herramienta de desaislado, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, 2 discos de corte de diamante DSU, mango adicional, llave, herramienta de arranque, maletín de transporte.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta