Descripción:
- Motor mejorado y peso optimizado para facilitar su transporte
- Potente motor de 710W
- Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica digital con preselector de velocidad, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Mecanismo anti-vibraciones para reducir las vibraciones
- Aspiración integrada
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4m de cable
Característica:
- Suministrado: Maletín de transporte
- Peso [kg]: 2,3
- Potencia absorbida [W]: 710
- Ámbito de trabajo máx. para aluminio/cobre/plástico: 30
- Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 30
- Profundidad de corte máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 120
- Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 10
- Variante del producto: JS 120 X
- Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, juego de hojas de sierra de 5 piezas, protector de virutas, suela deslizante, adaptador de aspiración, maletín de transporte
- Profundidad de corte (en madera): 120
- Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10
Volumen de suministro:
Cable de alimentación de 4 m, 5 uds. Juego de hojas de sierra, protector contra astillas, suela deslizante, adaptador de succión, estuche de transporte.