Sierra de calar jspe135tx

N.º do artigo: 4933381230
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933381230
EAN/GTIN 4002395232529
Número do fabricante 4933381230
Número L L00820 261

Descrição

Descripción:

  • Sierra de calar con empuñadura cerrada robusta y potente para cortes rápidos en madera, aluminio, hierro o cerámica
  • Potente motor de 750W
  • Guía de corte de precisión para cortes perfectos
  • Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
  • Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad constante bajo carga
  • Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
  • Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
  • Luz LED para iluminar el área de corte
  • Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4m de cable

Característica:

  • Suministro: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 2,5
  • Potencia de entrada [W]: 750
  • Ámbito de trabajo máx. para aluminio/cobre/plástico: 30
  • Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 30
  • Profundidad máx. de corte en madera [mm]: 30 Profundidad de corte en madera [mm]: 135
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 10
  • Variante del producto: JSPE 135 TX
  • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, juego de hojas de sierra de 5 piezas, protector de virutas, suela deslizante, adaptador de aspiración, maletín de transporte
  • Profundidad de corte (en madera): 135
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

Volumen de suministro:

Cable de alimentación de 4 m, 5 uds. Juego de hojas de sierra, protector contra astillas, suela deslizante, adaptador de succión, estuche de transporte.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta