Taladro de diamante DD2-160XE

N.º do artigo: 4933368690
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Taladradora de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933368690
EAN/GTIN 4002395232505
Número do fabricante 4933368690

Descrição

Descripción:

  • Potente motor robusto con alto par
  • Doble protección con embragues tanto mecánico como electrónico para proteger al usuario y a la máquina
  • Construcción robusta con caja de engranajes metálica
  • Mejor y mayor control gracias a la empuñadura adicional antivibraciones de grandes dimensiones AVS y la empuñadura posterior en forma de D
  • Caja de engranajes de 2 velocidades
  • Adaptador FIXTEC™ M16 para cambio rápido de la corona
  • El modo atenuador de martillo permite que la corona trabaje más rápido y fácilmente
  • Arranque suave, permite mayor precisión y control de taladrado
  • FIXTEC™ Cleanline Rotor (accesorio), la mejor solución para la extracción de polvo
  • Cable de 4m
  • Suministrado con adaptador de coronas rápido de M16, broca guía SDS-plus (8 x 140mm)

Característica:

  • Alcance del portabrocas [mm]: 162
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 4,2
  • Régimen de ralentí [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 3000
  • Potencia absorbida [W]: 1500
  • Alcance máx. portabrocas [mm]: 162
  • Régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 1500
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 3000
  • min. Revoluciones en vacío (1ª marcha): 0
  • min. Velocidad en vacío (2ª marcha): 0
  • Variante de producto: DD 2-160 XE
  • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, empuñadura adicional AVS extralarga, sistema de cambio rápido FIXTEC para brocas M16 y broca central SDS-plus, broca central SDS-plus 8 x 110, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, mango adicional AVS extralargo, sistema de cambio rápido FIXTEC para brocas M16 y taladro central SDSplus, taladro central SDS-plus 8 x 110, maletín de transporte.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta