Descripción:
- El THUNDERWEB broca HSS se caracteriza por su innovador núcleo/alma cónico. Esto significa que se vuelve más fuerte hacia el eje de perforación, lo que resulta en un durabilidad/duración/vida útil más largo
- La ranura de sujeción parabólica permite una rápida evacuación del chip para una generación de calor más baja y una durabilidad/duración/vida útil más larga
- Geometría espiral - THUNDERWEB Espiral para la eliminación rápida de los chips calientes. Disipa mejor el calor para aumentar el durabilidad/duración/vida útil
- punta de 135 bits con cross-ground para una inicio de taladrado precisa sin punzón de núcleo
- Acabado pulido para menor fricción y durabilidad/duración/vida útil más largo
- ABS caja con agarre adicional para proteger las esquinas
- Soporta alta presión de contacto para una mayor resistencia a la rotura
Característica:
Volumen de suministro:
Diámetro / / / 2,5 / 3 / 3,5 / 1 / 1,5 / 2 / 10 /9 / 9,5 / 8,5 / 7,5 / 8 / 7 / 6 / 6,5 / 5,5 / 4,5 / 5 / 4 / 12 / 12,5 / 13 / 10,5 / 11 / 11,5 mm