Descripción:
- Brocas metálicas fabricadas en acero de aleación de cobalto sólido y extremadamente resistente al calor (5% de cobalto) molidas según DIN 338. Superficie pulida
- Adecuado para perforar en acero de alta aleación y metal con una resistencia a la tracción de 1000 N / mm², como aceros resistentes al ácido y al calor y acero fino
- QUAD EDGE™ punta de perforación: Combinación única de corte cruzado 135 y 4 aristas de corte: 135-cross grinding para un centrado más fácil, no se requiere granulación. 4 aristas de corte produce chips más pequeños para una generación de calor más baja y un durabilidad/duración/vida útil más largo
- Geometría espiral variable para una evacuación de virutas más rápida y una generación de calor reducida
- Núcleo de perforación reforzado: El innovador núcleo/alma tiene un diseño cónico y se vuelve más fuerte hacia el eje. Fortalece el broca y aumenta el durabilidad/duración/vida útil de la Espiral
- eje de 3 superficies de diámetro 5 mm para un mejor agarre en el portabrocas
- Color: Bronce
Característica:
Volumen de suministro:
Diámetro 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 7 / 6 / 6,5 / 5,5 / 4,5 / 5 / 4 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm