Descripción:
- TORQUE LOCK™: Agarre y sujeción fácil y rápida de piezas planas o redondas. Tornillo de ajuste con ojal grande
- Mandíbulas endurecidas para una mayor fuerza de agarre en el material
- Herramienta cromada para protección contra la corrosión superior
- Operación rápida y fácil con una sola mano para alojamiento controlado
- Las pinzas MAXBITE™ tienen un diseño de mandíbula especial para un agarre máximo
Característica:
- Cantidad: 1
- Tamaño del cajón: 2/3
Volumen de suministro:
BLOQUEO DE PAR™ mordazas grip, mordazas curvas 127 mm (4932472263), BLOQUEO DE PAR™ mordazas grip mordazas largas 150 mm (4932471731), BLOQUEO DE PAR™ mordazas grip MAXBITE 170 mm (4932471730), BLOQUEO DE PAR™ mordazas grip MAXBITE 250 mm (4932471729), BLOQUEO DE PAR™ mordazas grip recto 250 mm (4932471726),